※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP P3 3/4-10UNC スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89674261 SP P3 3/4-10UNC スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89674261

スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89674261 品番SP P3 3/4-10UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法3/4-10UNC 精度P3 食付2.5 ねじ長さ(mm)33 シャンク径(mm)15 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング トラスコ品番451-2383 全長(mm)105 質量(g)133.2 下穴径(Φmm)16.6 山数10 ねじの種類UNC タップの等級P級 食付き部の山数2.5 1インチ当たり山数10 シャンク四角部(mm)11.0 加工ねじユニファイねじ メーカー商品コードSPRU12V 突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89674261 SP P3 3/4-10UNC 02205254 SP P3 3/4-10UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする