※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89674304
品番
SP P3 7/16-14UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,990
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
7/16-14UNC
精度
P3
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
8.5
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
451-2421
全長(mm)
82
質量(g)
38.4
下穴径(Φmm)
9.4
山数
14
ねじの種類
UNC
タップの等級
P級
食付き部の山数
2.5
1インチ当たり山数
14
シャンク四角部(mm)
6.0
加工ねじ
ユニファイねじ
メーカー商品コード
SPRU07Q
突き出しセンタ有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89674304
SP P3 7/16-14UNC
09464262
SP P3 7/16-14UNC
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました