※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP P2 7/16-20UNF スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89674322 SP P2 7/16-20UNF スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89674322

スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89674322 品番SP P2 7/16-20UNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,990
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法7/16-20UNF 精度P2 食付2.5 ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)8.5 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング トラスコ品番451-2502 全長(mm)82 質量(g)38.9 下穴径(Φmm)9.9 山数20 ねじの種類UNF タップの等級P級 食付き部の山数2.5 1インチ当たり山数20 シャンク四角部(mm)6.0 加工ねじユニファイねじ メーカー商品コードSPQU07N 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする