※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89675196 品番LS-PO-100-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は呼び寸法・呼び・全長Lなど339種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ピッチ(mm)0.80 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 下穴径(Φmm)4.2 ねじ長さ(mm)16 精度P2 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)4.5 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番451-0291 質量(g)18.7 ねじ径M5 シャンク径(Φmm)5.5 タップの等級P級 食付5P 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする