プラスシリーズ ポイントタップ +PO

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89675397 品番PO-P-M3X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は呼び寸法など31種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M3 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類M ピッチ(mm)0.50 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番452-3539 全長(mm)46 質量(g)4.7 シャンク径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)2.5 ねじ長さ(mm)9 精度P2 タップの等級P級 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 食付5P ねじの呼びM3 シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ メーカー商品コードPNPQ3.0G
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89675397 PO-P-M3X0.5 04546175 +PO P2 M 3 X 0.5 プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 759 税込835 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04546175
2021-01-28
用途:
タップ加工
製造業

どのメーカ共様も大差は感じられません、値段が安くて大変満足しています。

対象商品:
04546394
2020-05-25
用途:
ねじ加工時
有限会社馬場彫刻 様

他のタップと比べると価格と折れにくいので使っています。

対象商品:
04546175
2018-03-27
用途:
タップ加工
製造業

品物自体は、YAMAWAなので問題が無いですが、もの太郎の発送の仕方に問題あり。今回M4、M3、M2タップを各10本購入したのですが、袋分けして有りましたが、ただ入れただけなので到着後、小分け袋から全て出て混ざり合ってました。

1人が参考にしています
対象商品:
04546595
2016-05-23
用途:
タップ加工
その他業種

非常に小さな力できれいに切れます。
強度は弱いです。

対象商品:
08166681
2016-03-14
用途:
簡易樹脂材加工

樹脂材への加工において、とくに問題も無く進めることが出来ました。

対象商品:
04546394
2015-10-23
用途:
真鍮と硬化性樹脂の同時2軸タップ工程に使用
有限会社斎藤製作所 様

熱硬化性製品にインサートされた真鍮に同時に2軸でタッピング工程に使用しております。
製品下穴が止まりになっているためタップ先端は、平らに削って使用しております。
今回購入したものは2番タップの用でしたので次回は上げタップ検討しております。
尚当方カタログで上げタップ製品確認できませんでした。

対象商品:
37650523
2014-05-13
用途:
アルミサーボホーンのタッピング

精度の高いタッピングができます。M2.5と細いので無理をすれば折れるので注意.

対象商品:
04546595
2012-02-19
用途:
階段製作時のネジたて組み立て作業
株式会社杉原クラフト 様

他社のタップも使いましたが、ヤマワのタップは長寿命で折れず大変満足しています。さすがヤマワです。作業もはかどるし結果的にコストパフォーマンスも優れていると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする