※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89675442
品番
SP P2 1/4-28UNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
1/4-28UNF
精度
P2
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
6
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
451-2456
全長(mm)
62
下穴径(Φmm)
5.5
山数
28
ねじの種類
UNF
タップの等級
P級
食付き部の山数
2.5
1インチ当たり山数
28
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
ユニファイねじ
メーカー商品コード
SPQU04K
突き出しセンタ有無
有