※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 液体吸収材・処理剤
横浜油脂工業(Linda)の シートタイプ吸収材
オイルキャッチングシート
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×5袋)
注文コード
89677813
品番
DA01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
天然繊維素材のため焼却も可能で有毒ガスの発生もありません。
用途
オイル用。
床面、浄化槽、港湾。
吸収量(L/箱)
100
吸収量(L/枚)
2
縦(mm)
650
横(mm)
650
厚さ(mm)
4
質量(kg)
0.08
トラスコ品番
437-9993
材質
植物系天然繊維
対応
オイル
アズワン品番
64-9077-32
注意
※引火性がありますので、火気に注意ください。