理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの レーザ光吸収メガネ
レーザー保護メガネ RS-80
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89677971
品番
RS-80 YG-EP
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
顔に合わせてレンズの角度を調節できます。
顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状
一眼型
仕様
オーバーグラスタイプ
トラスコ品番
448-9233
材質
フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)
48
タイプ
メガネ併用可
レンズ色
グリーン
レンズの呼称
YAG
光学濃度(OD)
6
適合波長(nm)
860-1100
適合レーザーの種類
Nd-YAG, ファイバーレーザ, YVO4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
163×60×159〜181
フレーム色
シルバー
材質(フレーム)
プラスチック
可視光線透過率(%)
64
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レーザーの種類(使用波長)をご確認ください。