42348 シースネイク rM200A RIDGID(日本エマソン) 89678416 42348 シースネイク rM200A RIDGID(日本エマソン) 89678416 42348 シースネイク rM200A RIDGID(日本エマソン) 89678416 42348 シースネイク rM200A RIDGID(日本エマソン) 89678416 42348 シースネイク rM200A RIDGID(日本エマソン) 89678416

シースネイク rM200A

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89678416 品番42348
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,682,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。
ケーブル送りが容易です。
カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。
大型タイヤで移動も楽です。
CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。

用途配管内部の検査に 仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付 トラスコ品番433-2598 材質樹脂 幅(mm)350 質量(kg)15.4 高さ(mm)610 タイプ自動水平機能付 奥行(mm)530 ケーブル長(m)60 適合管径(Φmm)38〜200 ヘッド径(Φmm)【カメラ】25 深度(m)【限界】69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする