※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR3808-300515 アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤー 89681576 ALR3808-300515 アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤー 89681576

アルミローラコンベヤ ALR3808型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89681576 品番 ALR3808-300515
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38.1 トラスコ品番813-6405 ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)300 ローラー耐荷重(kg/本)35 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1277
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする