ミニマル継手 ミニマルニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ニップル 注文コード89682336 品番LU-0640
参考基準価格(税別)¥66 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
この商品は形状・チューブ内径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

形状ニップル オリフィス径(Φmm)2.4 有効断面積(mm2)3.8 質量(g)1.8 寸法B(mm)15.6 寸法C(mm)7 寸法P(Φmm)7.5 用途チューブとチューブの接続 トラスコ品番442-6711 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89682336
2023-12-19
用途:
メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

対象商品:
89682336
2019-02-18
用途:
車のバキューム配管
製造業

途中でバイパスするオリフィス代わりに使用。精度、強度共問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする