ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89682345 品番LG-0425-0320
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
形状違径ニップル トラスコ品番442-6592 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ 質量(g)0.6 有効断面積(mm2)0.9 オリフィス径(Φmm)1.2 寸法E(mm)6 寸法B(mm)14 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5 寸法P(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする