CVLU4-4 低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 89682406 CVLU4-4 低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 89682406

低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89682406 品番 CVLU4-4
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。
真空保持、低圧での配管にも使用できます。
低濃度オゾン対策品です。

形状ユニオンストレート 使用流体空気 材質(本体)PBT 材質(ゴムシール)HNBR、 FKM チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 有効断面積(mm2)2 質量(g)5.9 トラスコ品番442-6355

商品説明動画

低作動圧チェックバルブ
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89682415
2021-12-04
用途:
活魚水槽のエアーチューブに繋ぎ海水の逆流防止弁として使用
有限会社旭産業 様 (卸売・小売業)

6mmのソフトエアーチューブに接続しました
通常の水槽機器の取り扱う逆止弁はソフトエアーチューブ内径に接続の為エアー量が激減してしまいますが、こちらの逆止弁は外形接続なためエアー量が充分に確保できます。今回は他社との比較も考え(ソフトエアーチューブ接続不可も心配)3社の商品を購入しました。
ピスコの製品は他社に比べ非常に低圧力で作動しました。感動ものです。

3人が参考にしています
対象商品:
89682406
2020-03-28
用途:
工作機器の定期メンテ
建設業・工事業

とても制度が高く信頼できる製品です、又他に無いデザインです。

1人が参考にしています
対象商品:
89682415
2019-12-10
用途:
アクアCO2システム用
サービス業

安いので他の逆止弁と二つ繋げて対応しています。間違いないです。

1人が参考にしています
対象商品:
89682415
2018-05-09
用途:
水槽へのco2添加に使用
卸売・小売業

アクアリウム用の逆流防止弁では全く役に立たなかったので、追加で設置しました。
バルブカウンターの水位が変動しないので、しっかりと働いているのが良くわかり、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
89682406
2017-09-13
用途:
極低圧ポンプでオゾンの元の空気を送り込む。
ASAPエンジニアリング 様

トラブルも無く調子よく使ってます。低圧動作が気に入ってます。

対象商品:
89682415
2017-07-01
用途:
車の2次側ベンチレーションホースに付いているPCVの代品(純正チェックバルブが来るまでの仮)
農・林・水産業

通常仕様のピスコのチェックバルブと比較したわけではないのでハッキリと言えないが、かなり低い圧力(正圧・負圧共に)で動作出来ている。
正規の使用方法ではないが純正品が到着するまでの代品としてφ6mmエアホースと銅管にて接続して使用してみた。

1人が参考にしています
対象商品:
89682415
2017-09-22
用途:
水草のco2
サービス業

逆止弁として購入したのですが水がスルーします、空気のみなのかな?

MonotaROからの回答

この度はレビューのご投稿ありがとうございます。
誠に恐れ入りますが、当該商品は商品情報に記載させて頂いておりますとおり、
使用流体は空気であるため、水にはご使用頂けません。
ご期待にそえず申し訳ございません。
何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
89682415
2016-08-11
用途:
炭酸配管

全長がもう少し短いとよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする