※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミローラコンベヤALRZ4812

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)2000 ピッチ(mm)150 トラスコ品番858-4898 注文コード89682443 品番ALRZ4812-101520
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など101種類から選べます 他の種類を見る

超低騒音タイプです。
耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

ローラー幅(mm)100 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)48.8 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで トラスコ品番858-4898 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 ピッチ(mm)150 肉厚(mm)2.0 材質(ローラー部)アルミ ローラー耐荷重(kg/本)50 2018年トラスコ掲載ページ8 1278
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする