引掛形 埋込コンセント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89682625 品番 4660
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)60 質量(g)243 長さ(mm)93 幅(mm)76 厚さ(mm)28.9 トラスコ品番442-9214 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 600V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89682582
2024-05-10
用途:
溶接機のコンセント
エステック株式会社 様

200V溶接機を使用するため、新たにコンセントを増設する必要があって購入した。アメリカンタイプなので、オス側も同じタイプにしないと適合しないので、よく見て購入する必要がある。製品は悪くないが、製品情報が不十分で間違ったものを購入するリスクがあるので要注意。

対象商品:
89682582
2017-02-20
用途:
工場配線

アメリカン電機の部品は使いやすくて良いです。他の通販業者よりも微妙に高いのでもっと安くなればなおさら良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする