※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4368-1100-33 建築内装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89684035 4368-1100-33 建築内装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89684035 4368-1100-33 建築内装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89684035 4368-1100-33 建築内装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89684035

建築内装用マスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89684035 品番 4368-1100-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
フィルムにコシがあり作業性良好です。

長さ(m)33 トラスコ品番836-5653 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)1100 クリーム 用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。 仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。 質量(g)400 テープ種類マスキングテープ 引張強度38N/10mm 使用テープ幅(mm)19 粘着力3.4N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする