tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の マスカー/養生シート・養生ボード
tesa(テサ/テサテープ)の マスカー/カッター
tesa(テサ/テサテープ)の マスカー
建築内装用マスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89684078
品番
4368-300-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
フィルムにコシがあり作業性良好です。
長さ(m)
33
トラスコ品番
836-5651
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
300
色
クリーム
用途
床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。
仕様
手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
質量(g)
170
テープ種類
マスキングテープ
引張強度
38N/10mm
使用テープ幅(mm)
19
粘着力
3.4N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ
7 0244