ニューデラック ジョイント アルミヨウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89684787 品番ND-AJ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。 仕様ニューデラック用部品 トラスコ品番836-0201 材質スチール 長さ(mm)150 幅(mm)21 高さ(mm)13 質量(g)17 品名ジョイント アルミ用 2018年トラスコ掲載ページ10 0756

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする