TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャーS1 マグネットブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89685505
品番
PS1-MG
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
長さ(mm)
23
用途
壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。
トラスコ品番
836-0152
材質
スチール
幅(mm)
7
高さ(mm)
12
質量(g)
7
品名
マグネットブラケット
2018年トラスコ掲載ページ
10 0573