TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャーS1 店頭セットMGホワイト 0.3M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89685532
品番
PS1-T300MGH
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
様々な軽量なものを掛けられます。
長さ(mm)
300
用途
壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。
仕様
ピクチヤ-S1 店頭セットMGホワイト 0.3M
トラスコ品番
836-0144
セット内容
レール1本、マグネットブラケット2個、フック2個、キャップ2個
材質
アルミ、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
幅(mm)
8
色
ホワイト
高さ(mm)
20
質量(g)
300
2018年トラスコ掲載ページ
10 0573