※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
105.0
注文コード
89686065
品番
T-HT3/4W10-1
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質
低合金鋼(SKS)
トラスコ品番
854-9625
全長(mm)
105.0
質量(g)
150
先端
先
溝数
4
下穴径(Φmm)
16.5
山数
10
ねじ長さ(mm)
50.0
精度
JIS3級
食付き部の山数
9
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
14.0
シャンク四角部(mm)
11.0
加工ねじ
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0371
精度表記
JIS3級
商品豆知識
ハンドタップの種類