※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)95.0 注文コード89686092 品番T-HT5/8W11-1
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は全長・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS) トラスコ品番854-9636 全長(mm)95.0 質量(g)100 先端 溝数4 下穴径(Φmm)13.5 山数11 ねじ長さ(mm)45.0 精度JIS3級 食付き部の山数9 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)12.0 シャンク四角部(mm)9.0 加工ねじ加工ねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0371 精度表記JIS3級
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする