※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
95.0
注文コード
89686117
品番
T-HT5/8W11-3
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質
低合金鋼(SKS)
トラスコ品番
854-9638
全長(mm)
95.0
質量(g)
100
先端
上
溝数
4
下穴径(Φmm)
13.5
山数
11
ねじ長さ(mm)
45.0、95
精度
JIS3級
食付き部の山数
1.5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
12.0
シャンク四角部(mm)
9.0
加工ねじ
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0371
精度表記
JIS3級
商品豆知識
ハンドタップの種類