※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ 細目 SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
加工ねじ
加工ねじ
ピッチ(mm)
1.25
注文コード
89686162
品番
T-HT12X1.25-2
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
加工ねじ・ピッチ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
ピッチ(mm)
1.25
材質
低合金鋼(SKS)
トラスコ品番
854-9582
全長(mm)
80.0
質量(g)
100
先端
中
溝数
4
下穴径(Φmm)
10.75
ねじ長さ(mm)
29.0、80
精度
JIS3級
食付き部の山数
5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0367
精度表記
JIS3級
商品豆知識
ハンドタップの種類