※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ 細目 SKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
加工ねじ
加工ねじ
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
89686336
品番
T-HT24X1.5-1
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
加工ねじ・ピッチ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
ピッチ(mm)
1.5
材質
低合金鋼(SKS)
トラスコ品番
854-9613
全長(mm)
120.0
質量(g)
230
先端
先
溝数
4
下穴径(Φmm)
22.5
ねじ長さ(mm)
45.0、120
精度
JIS3級
食付き部の山数
9
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
19.0
シャンク四角部(mm)
15.0
加工ねじ
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0368
精度表記
JIS3級
商品豆知識
ハンドタップの種類