84922N シリコンカーバイト砥石 DREMEL(ドレメル) 89686405

シリコンカーバイト砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 砥石径(Φmm)4.8 トラスコ品番454-9333 注文コード89686405 品番84922N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は砥石径・トラスコ品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

石やガラス、セラミック、磁器、非鉄金属の研削用に設計されています。

砥石径(Φmm)4.8 長さ(mm)11.5 質量(g/パック)10 トラスコ品番454-9333 質量(g)10 用途ガラス、セラミック、石材、非鉄金属の研削研磨 材質シリコンカーバイド 軸径(Φmm)3.2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする