※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ 細目 SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 加工ねじメートルねじ ピッチ(mm)1.50 注文コード89686634 品番T-HT30X1.5-S
参考基準価格(税別)¥81,170 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は加工ねじ・ピッチ・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
ピッチ(mm)1.50 材質低合金鋼(SKS) トラスコ品番854-9620 セット内容先・中・上 全長(mm)135 質量(kg)1 ねじ長さ(mm)48.0、135 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)23.0 シャンク四角部(mm)17.0 加工ねじメートルねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0368
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする