※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
全長(mm)
95.0
注文コード
89686704
品番
T-HT5/8UNF18-S
参考基準価格(税別)
¥17,430
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質
低合金鋼(SKS)
トラスコ品番
854-9635
セット内容
先・中・上
全長(mm)
95.0
質量(g)
300
先端
先・中・仕上
溝数
4
下穴径(Φmm)
13.5
山数
18、11
ねじ長さ(mm)
45.0
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
12.0
シャンク四角部(mm)
9.0
加工ねじ
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0370
精度表記
JIS3級
商品豆知識
ハンドタップの種類