※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの 管用タップ
管用タップ SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
38
質量(g)
950
注文コード
89686756
品番
T-KN-PF11/2
参考基準価格(税別)
¥51,510
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
被削材:鋳鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質
低合金鋼(SKS)
トラスコ品番
854-9648
全長(mm)
110
質量(g)
950
先端
4.5
溝数
4
下穴径(Φmm)
45
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
38
シャンク四角部(mm)
29
加工ねじ
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0403
精度表記
JIS3級