※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用タップ SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)32 質量(g)650 注文コード89686765 品番T-KN-PF11/4
参考基準価格(税別)¥37,680 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はシャンク径・質量など9種類から選べます 他の種類を見る
用途
被削材:鋳鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS) トラスコ品番854-9649 全長(mm)105 質量(g)650 先端4.5 溝数4 下穴径(Φmm)39 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS3級 食付き部の山数4.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)32 シャンク四角部(mm)26 加工ねじ加工ねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0403 精度表記JIS3級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする