※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの 管用タップ
管用タップ SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
46
質量(kg)
2
注文コード
89686774
品番
T-KN-PF2
参考基準価格(税別)
¥82,630
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
被削材:鋳鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質
低合金鋼(SKS)
トラスコ品番
854-9650
全長(mm)
120
質量(kg)
2
先端
4.5
溝数
4
下穴径(Φmm)
56.5
山数
11
ねじ長さ(mm)
50
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
46
シャンク四角部(mm)
35
加工ねじ
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0403
精度表記
JIS3級