215-611-PK バナナプラグ ワゴジャパン 89687141 215-611-PK バナナプラグ ワゴジャパン 89687141

バナナプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 89687141 品番 215-611-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類プラグジョイントコネクタ 定格電圧(V)42 定格電流(A)20 全長(mm)40 奥行(mm)8 高さ(mm)15 材質66ナイロン ホワイト 寸法F(mm)20.5 引出し線長さ(mm)9〜11 適合電線範囲 単線(mm)0.4〜1.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08〜2.5 電線抱合範囲AWG(#)28-14 質量(g/パック)32.35 トラスコ品番437-5980 質量(g)32.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89687105
2023-02-17
用途:
電源の取り出し
製造業

各社の安定化電源の取り出しにこれがあると作業がとても楽になります。
安定化電源メーカーの正規オプション部品に取り上げてほしいくらいです。

対象商品:
89687096
2021-01-16
用途:
バナナプラグ端子で接続する計測器と信号ケーブルとの接続に使用
その他業種

ピンが長すぎる。16mmL程度が使い易そうです。バナナプラグ端子によってはピンの根本部分までの全部が挿入出来ずピンの根本部分が外からみえた状態で外部の金属など導電体と接触する可能性があります。

3人が参考にしています
対象商品:
89687105
2019-02-05
用途:
実験装置への一時的な配線接続
製造業

電線をはさんだ状態でのグリップ力は安心感があってよかった。またバナナ端子のばねも思ったより弱くはない点も問題なし。

対象商品:
89687105
2017-07-26
用途:
ランプの点灯試験
自動車・二輪車・自転車関連業

現場で素早く配線する必要があり、いつもはワニ口を使っていたのですが、個々にワニ口を付けるよりも確実に素早く配線(電源に繋ぐ)ことができ重宝しました。また、繰り返し使えることも大きなメリットだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする