※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ITV2110-012S 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-) SMC 89687284 ITV2110-012S 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-) SMC 89687284 ITV2110-012S 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-) SMC 89687284 ITV2110-012S 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-) SMC 89687284

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 入力信号電流形DC4〜20mA(シンクタイプ) ケーブルコネクタストレート型3m 注文コード89687284 品番ITV2110-012S
参考基準価格(税別)¥53,350 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は接続口径・入力信号・ケーブルコネクタなど2700種類から選べます 他の種類を見る

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

付属品ブラケット:なし 接続口径1/4 タイプ2100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 入力信号電流形DC4〜20mA(シンクタイプ) 表示単位MPa モニター出力アナログ出力DC1〜5V 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005〜0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.1 接続ねじ種類Rc ケーブルコネクタストレート型3m
関連資料:カタログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする