ワゴジャパン
ワゴジャパンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワゴジャパンの 差込みコネクタ
ワゴジャパンの 差込形電線コネクタ
差込コネクタ WGX-3L
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
89687516
品番
WGX-3L-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
材質
電気銅、スズメッキ(導電部)
耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)
適合電線
単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mm
IV7本より線/5.5mm
2
種類
差込形電線コネクタ
差込み線数(本)
3
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
30/41
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色(フタ)
レッド
引出し線長さ(mm)
12〜13
用途
屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。
トラスコ品番
437-6374
質量(g)
17.25
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
質量(g/パック)
17.25
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.6〜2.6
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
(IV7本)5.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表