※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
カットフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
89689774
品番
L100100
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
難燃性
トラスコ品番
444-4744
材質
ポリエステル、アクリル
質量(kg)
3.3
本体寸法(mm)
1000×1000
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
120
捕集効率(%)
65
圧力損失
(初期)71Pa
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません