※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
カットフィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
89689844
品番
L7070
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
難燃性
トラスコ品番
444-4825
材質
ポリエステル、アクリル
質量(kg)
4.6
本体寸法(mm)
700×700
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
120
捕集効率(%)
65
圧力損失
(初期)71Pa