コッくんBタイプ バイトン仕様

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89690623 品番 MWC-40BSR-VITON
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。

材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 用途液体の小分け作業に。 トラスコ品番437-2051 レッド 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
注意
※缶上部に空気穴を開けてください。
※缶の口金が樹脂製の場合は使用可否の確認が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89690605
2021-02-16
用途:
エンジンオイルのペール缶に
HondaCars尼崎東 近松店 様

ペール間の口に締めこんで使うのでオイルの漏れはなくその点は非常に良い。オイルよりも低粘度のクーラントやブレーキフルードに使用しても問題なし。この点は手の製品に比べても特筆すべき点。
ただしエア抜きはついていないのでオイルジョッキに注いで使うときにペール缶内が真空になって次第にオイルの出が悪くなってくる。その点はマイナスかなと。

対象商品:
89690632
2021-05-19
用途:
機械の洗浄用にアルコールを汲み出す時
教育・研究機関

一斗缶への接続は簡単で、缶を横置きしても中身が漏れません。汲み出しもスムーズで非常に重宝しています。

対象商品:
89690605
2020-10-06
用途:
オイル缶の注ぎ口処理
株式会社オーレックス 様

都度開封にキャップの扱いをしなくてよいので便利。
耐薬品性の高いフッ素ゴムパッキン仕様。
難点は、ペール缶や一斗缶に取り付けた場合、コックの操作が若干固いので、缶をしっかり抑えた状態でないと操作しにくい。
脱着方法も簡単だが空気穴は無いので、そのつもりで使用の事。

対象商品:
89690623
2020-09-08
用途:
エタノール保管缶の口金に取り付け

一斗缶に取り付けて管を持ち上げることなく液体を補充出来るので腰の負担が軽減された。価格が若干高めなのが難点か

対象商品:
89690605
2018-11-06
用途:
アルコールを噴霧器へ充填する為に使用
製造業

今までは別容器に移してから噴霧器に充填しておりましたが、純度の高いアルコールの為、成分が揮発してないか心配でした。コッくんにしてから衛生的で漏れやにじみも無く、楽になりました。ただハンドルの動作が少し硬いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする