MWC-50BSO コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業 89690657 MWC-50BSO コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業 89690657 MWC-50BSO コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業 89690657

コッくんBタイプ(Φ50用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89690657 品番 MWC-50BSO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です

レバー色オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)55×150 質量(g)290 適合外径(Φmm)50専用 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 用途口金Φ50用 トラスコ品番437-2182 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする