コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89690693 品番 MWC-50BSO-VITON
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
繰り返し使用でき、経済的です。
パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。

用途液体の小分け作業に。 トラスコ品番437-2191 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン オレンジ 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)49×40 幅W×全長(mm)60×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
注意
※缶上部に空気穴を開けてください。
※缶の口金が樹脂製の場合は使用可否の確認が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89690702
2017-09-07
用途:
一斗缶材料へ取り付けし計量しています

今のところ特に問題なく使用しています。交換パーツ(取り付け部・エルボ・Oリングなど)の購入もできるようになればありがたいので、ぜひ検討してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする