MWC-40SY コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業 89690763 MWC-40SY コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業 89690763

コッくん取付部強化タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89690763 品番 MWC-40SY
参考基準価格(税別)¥29,790 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。

材質
取付部:ステンレス(SUS303)
バルブ:BS(NicrP)
パッキン:NBR
用途液体の小分け作業に。 トラスコ品番437-2140 イエロー 質量(g)580 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
注意
※缶上部に空気穴を開けてください。
※缶の口金が樹脂製の場合は使用可否の確認が必要です。
※ドラム缶に使用する場合は、専用アダプター(DRA-1)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89690736
2023-11-13
用途:
防錆油の保管・管理
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

今まで汲み上げポンプ式を利用していたので、コック式に変更したことで使いやすく、現場の作業効率が上がりました。

対象商品:
89690736
2016-12-17
用途:
アルコール缶の蓋に使用
個人のお客様

オールステンレスに比べかなり価格がお徳です
今後 継続購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする