Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケットレンチセット
3/8DR.10PC.ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89690781
品番
SL-3810S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,960
セット商品数
10
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
439-2060
セット内容
10点
質量(kg)
1.1
ハンドル内容
ラチェットハンドル190、エクステンションバー75
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×140×45
ソケット内容(mm)
8・10・12・13・14・17・19、フリーアングルユニバーサルジョイント