Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケットレンチセット
3/8DR.14PC.ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89690806
品番
SL-3814S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット商品数
14
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
439-2086
セット内容
14点
質量(kg)
1.8
ハンドル内容
ラチェットハンドル190mm、エクステンションバー75・150mm、フレックスハンドル225mm
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
315×180×45
ソケット内容(mm)
8・10・12・13・14・17・19・21、フリーアングルユニバーサルジョイント、ソケットハンガーユニット275mm