※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 電子部品(オンボード)
T.SIN(テイシン電機)の 機構部品(電子部品)
T.SIN(テイシン電機)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
89691174
品番
SJB-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
種類
その他
ねじ径
M3
ねじ長さ(mm)
オス6、メス6
材質
(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ
仕様
オス-メスタイプ、六角タイプ
質量(g)
75
色
乳白色
全長(mm)
10
対辺(mm)
5.5
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
トラスコ品番
437-4827
RoHS指令(10物質対応)
対応