TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットトレイ
角型樹脂マグネットトレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89691954
品番
TAMT-1424-BK
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。
色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
色
黒
最大荷重(kg)
0.5
用途
パーツ管理・整理整頓用品として。
トラスコ品番
836-4795
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
幅(mm)
240
高さ(mm)
42
質量(g)
600
奥行(mm)
140
2018年トラスコ掲載ページ
1 1179