TAMT-1424-OR 角型樹脂マグネットトレー TRUSCO 89691972 TAMT-1424-OR 角型樹脂マグネットトレー TRUSCO 89691972 TAMT-1424-OR 角型樹脂マグネットトレー TRUSCO 89691972

角型樹脂マグネットトレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89691972 品番 TAMT-1424-OR
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。
色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。

オレンジ 最大荷重(kg)0.5 用途パーツ管理・整理整頓用品として。 トラスコ品番836-4797 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂 幅(mm)240 高さ(mm)42 質量(g)600 奥行(mm)140 2018年トラスコ掲載ページ1 1179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89691972
2022-07-18
用途:
自動車整備とか
サービス業

意外と重さがありました。これから使ってみます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする