プラ境界杭

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89692285 品番 WA30R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

再生プラスチック利用
木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。
測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。
草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。
寸法a(mm)30 寸法b(mm)30 寸法c(mm)400 トラスコ品番435-2769 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック 質量(kg)0.30 キャップ色 刻印(天面)田
注意
※熱可塑性樹脂を使用しているため、火気に近づけると変形する恐れがあります。
横方向に衝撃を加えると折れる原因になることがございます。
必ずヘルメットや安全靴などの保護具を着用し、杭頭面全体を木製のカケヤで打撃して下さい。
地面の硬い、石の多い場所では事前に 穴を掘って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692337
2022-08-04
用途:
境界の標示

頼んだ商品が段付きで、先が細いので打ち込みやすく、上が太いので登記からでもはっきりわかり、とてもよかったです。

対象商品:
89692285
2021-06-05
用途:
水栓柱の代わり

散水栓からフレキ,塩ビ管で水を引いて,自由水栓をとりつけ,低い水栓柱代わりに使用しました.軽く,ネジも効き,今のところ目的を達しています.

対象商品:
89692321
2021-11-29
用途:
土木作業
有限会社 高橋建設 様 (建設業・工事業)

発送が早く、助かりました
次回も購入させていいただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする