草刈丸(安全回転バリカン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89692741 品番N-830
参考基準価格(税別)¥59,532 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式 トラスコ品番431-6509 適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり) 長さ(mm)290 幅(mm)230 質量(kg)1.8 高さ(mm)120 刈刃外径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする