緩み防止六角穴付ボルト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(55本) 注文コード 89694158 品番 Y013-0412
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。

種別全ねじ 材質SCM435相当 トラスコ品番856-0967 質量(g)107.2 d×L(mm)M4×12 頭部形状六角穴付 穴の形状六角 強度区分12.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89694307
2025-08-24
用途:
キャスター交換の際に利用
サービス業

パイプに通して使っています。合うサイズがわからなく問い合わせで相談させて頂き、商品コードを参考に注文いたしました
バッチリでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする