※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト全ねじ ドブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(35本) 注文コード 89694745 品番 Y012-0630
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。

材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ トラスコ品番856-6945 種別全ねじ 質量(g)266 d×L(mm)M6×30 頭部形状六角 強度区分4.8 2018年トラスコ掲載ページ2 0388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89694912
2021-10-19
用途:
重量物固定支点の設置
その他業種

他のレビューにも書かれていたが全く入りません。商品説明にねじピッチの記載が有りませんがドブメッキが厚すぎるのでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
89694736
2020-05-11
用途:
ボートトレーラーの修理

亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89694912
2019-05-24
用途:
機械取付
叶技研 様

ネジが入らない、粗悪品  間に合わないので手直しして使いました。
このような製品は販売しないでほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
962:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする