※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー 差込角9.5mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89694814 品番 8821-5
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
差込角(mm)9.5 全長(mm)126 トラスコ品番439-5638 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89694805
2018-12-27
用途:
車のメンテナンス

初めての海外ブランドでしたがしっかりとした作りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする